›

Switch cavo alimentazione compatto per impianti elettrici

Cod. Rexel DNDPSCB1502PS
Cod. Produttore DPS-CB150-2PS
Cod. EAN 0790069396427

Informazioni principali

  • Tipo: Switch cavo alimentaz.
  • Funzione: Connessione sicura
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Compatta e pratica
  • Serie: DNDPSCB1502PS
  • Uso: Alimentazione supporto
  • Affidabilità: Alta stabilità corrente

Descrizione del prodotto

Switch per cavo di alimentazione progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra l'alimentatore e il dispositivo. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e stabilità elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro dell'alimentazione, contribuisce a mantenere l'efficienza del sistema elettrico. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione dell'alimentazione. Descrizione del produttore: Switch per cavo di alimentazione progettato per garantire una connessione sicura ed efficiente tra l'alimentazione principale e i dispositivi di supporto. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e continuità di corrente. La sua struttura compatta facilita l'installazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica per il collegamento dei cavi di alimentazione.
Switch cavo alimentazione compatto per impianti elettrici