Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE9
Cod. Produttore
E9
Cod. EAN
8006588020364

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido UL94-VO
  • Feritoie: 8 mm, 4 mm, 5 mm (vari tipi)
  • Lamelle: 6-12 mm (vari tipi)
  • Sezione utile: fino a 11050 mm²
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Colori: Grigio (standard), Bianco, Blu, Nero
  • Protezione: Autoestinguente Classe 1
  • Serie: CZ
Descrizione del produttore: Il prodotto CAE9 è un cavo di alimentazione di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un rivestimento esterno robusto che assicura protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura è compatibile con gli standard internazionali di sicurezza e protezione IP, offrendo un livello elevato di protezione contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo cavo garantisce un'eccellente conduttività grazie ai conduttori di classe del conduttore elevata, assicurando efficienza energetica e riduzione delle perdite. La compatibilità con le normative CPR ne permette di essere utilizzato in ambienti soggetti a regolamentazioni rigorose. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di posa, con materiali che assicurano flessibilità e facilità di installazione. Un prodotto affidabile, resistente e conforme alle più alte esigenze di sicurezza e qualità nel settore elettrico.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Cavo alimentazione CAE9 flessibile alta efficienza protezione IP applicazioni elettriche industriali e civili

(m)