› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Cavo alimentazione CAE19 rigido resistente alta efficienza per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel CAE19
Cod. Produttore E19
Cod. EAN 8006588020104

Informazioni principali

  • Materiale: PVC Rigido UL94-VO
  • Lunghezza: 2 metri
  • Feritoie: 8 mm, 4 mm, 5 mm (a seconda del tipo)
  • Lamelle: 12 mm, 6 mm, 7,5 mm (a seconda del tipo)
  • Sezione utile: fino a 11.050 mm² (EDGE)
  • Norme: EN50085-2-3:2010, EN50085-1:2005+A1:2013
  • Conformità: RoHS
  • Serie: CZ

Descrizione del prodotto

Canalina cablaggio dimensioni 100x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici. Progettata per garantire una gestione ordinata dei fili, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in ambito industriale e civile dove è necessario mantenere i cavi separati e ben distribuiti. Descrizione del produttore: Il prodotto CAE19 è un cavo di alimentazione di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un rivestimento esterno robusto che assicura protezione contro usura e agenti atmosferici. Il cavo è caratterizzato da un colore distintivo che facilita la identificazione e il collegamento corretto. La sua struttura rigida permette una facile posa e una maggiore stabilità durante l'installazione. Ideale per applicazioni industriali e civili, il CAE19 si distingue per le sue prestazioni elevate e la compatibilità con sistemi di protezione avanzati. La sua conformità agli standard di sicurezza e qualità lo rende una scelta affidabile per ogni tipo di impianto elettrico. La sezione del cavo è ottimizzata per garantire una conduttività efficace, riducendo le perdite di energia e assicurando un funzionamento efficiente. Un prodotto che combina tecnologia e materiali di prima scelta, pensato per soddisfare le esigenze di installatori e professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Cavo alimentazione CAE19 rigido resistente alta efficienza per impianti elettrici industriali e civili
€ 12,77 x 1 m
(m)