› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Cavo alimentazione CAE164 alta resistenza flessibile per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel CAE164
Cod. Produttore E164
Cod. EAN 8006588020579

Informazioni principali

  • Materiale: PVC rigido UL94-VO
  • Dimensioni: Base 30 mm, Altezza 80 mm
  • Feritoie: 4 mm, Lamelle 6 mm
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Sezione utile: 550 mm²
  • Colori standard: Grigio Type 7030
  • Normative: EN50085-1 e EN50085-2-3
  • Serie: E/4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CAE164 è un cavo di alimentazione di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni elevate. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro agenti ambientali e abrasioni, grazie anche alla finitura superficiale di alta qualità. Il cavo presenta un colore standard che facilita l'identificazione e la gestione degli impianti. La sua compatibilità con sistemi di protezione e sicurezza di livello elevato lo rende adatto per utilizzi in ambienti soggetti a normative stringenti. La flessibilità e la facilità di posa sono garantite dalla rigidità ottimale del materiale, mentre le dimensioni e le caratteristiche tecniche assicurano una connessione stabile e sicura. Ideale per alimentazioni di potenza, questo cavo assicura un funzionamento efficiente e duraturo, rispettando tutte le normative di sicurezza e qualità richieste nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

30 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Cavo alimentazione CAE164 alta resistenza flessibile per impianti elettrici industriali e civili
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m