Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MX66.012.0
Cod. Produttore
3.MX66.012.0
Cod. EAN
8025550337255

Informazioni di prodotto

CAVO ACC.L=2000 C/ESTR.X SOSP.BINARIO STAND
Il cavo di alimentazione GU3.MX66.012.0 è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni di installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza e resistenza lo rendono particolarmente adatto per l'uso in condizioni di lavoro impegnative. La lunghezza di 2000 mm offre una flessibilità ottimale durante l'installazione, mentre la struttura del cavo è progettata per garantire una protezione efficace contro gli agenti esterni. Questo prodotto è un elemento fondamentale per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, contribuendo a un funzionamento efficiente delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo di alimentazione GU3.MX66.012.0 è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni di installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza e resistenza lo rendono particolarmente adatto per l'uso in condizioni di lavoro impegnative. La lunghezza di 2000 mm offre una flessibilità ottimale durante l'installazione, mentre la struttura del cavo è progettata per garantire una protezione efficace contro gli agenti esterni. Questo prodotto è un elemento fondamentale per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, contribuendo a un funzionamento efficiente delle apparecchiature elettriche.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Produttore

CAVO ACC.L 2000 C/ESTR.X SOSP.BINAR