Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

Cod. Rexel
839590C4X012A24
Cod. Produttore
39590C4X012A24

Informazioni di prodotto

Il cavo RS485 120 Ohm 9841NH garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle comunicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione a 2 conduttori
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Robustezza e durabilità per installazioni fisse o mobili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati efficiente su lunghe distanze
  • Ottima resistenza alle interferenze elettromagnetiche
  • Affidabilità e stabilità della connessione
Il cavo RS485 120 Ohm, modello 9841NH 1X2XAWG24/7, è progettato per garantire una connessione affidabile e stabile in applicazioni di comunicazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima resistenza alle interferenze elettromagnetiche, assicurando prestazioni elevate anche in ambienti difficili. La sua configurazione a 2 conduttori da 24 AWG consente una trasmissione efficiente dei dati, rendendolo ideale per sistemi di automazione e controllo. Con una impedenza di 120 Ohm, è perfetto per applicazioni che richiedono una trasmissione di segnali su lunghe distanze. La robustezza del cavo ne garantisce la durabilità nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per installazioni fisse o mobili. Descrizione del produttore: Il cavo RS485 120 Ohm, modello 9841NH 1X2XAWG24/7, è progettato per garantire una connessione affidabile e stabile in applicazioni di comunicazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima resistenza alle interferenze elettromagnetiche, assicurando prestazioni elevate anche in ambienti difficili. La sua configurazione a 2 conduttori da 24 AWG consente una trasmissione efficiente dei dati, rendendolo ideale per sistemi di automazione e controllo. Con una impedenza di 120 Ohm, è perfetto per applicazioni che richiedono una trasmissione di segnali su lunghe distanze. La robustezza del cavo ne garantisce la durabilità nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per installazioni fisse o mobili.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 9841Nh 1X2Xawg24/7 Rs485 120Ohm