› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 8X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa

Cod. Rexel GCG5408050580
Cod. Produttore G5408050580
Cod. EAN 8054313006176

Informazioni principali

  • Conduttori: 8x0,50 mm²
  • Norma: DIN47100
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione EMI: Inclusa
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: FRO-OB HP
  • Resistenza: Meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto FRO-OB HP 8X0,50 DIN47100 M CCAS3 è un cavo elettrico caratterizzato da otto conduttori di sezione 0,50 mm² ciascuno, conforme alla norma DIN47100. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce elevate prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura del cavo assicura una buona flessibilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto per installazioni industriali e impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo 8X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa