Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
GCG5107150580
Cod. Produttore
G5107150580
Cod. EAN
8054313039228

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FRO-JZ HP 7G1,00 GV+NE.NR
  • Sezione cavo: 1,00 mm²
  • Serie: CCAS3
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Compatibilità: sistemi sicurezza
  • Design: compatto e versatile
Il prodotto GCG5107150580 si presenta come un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di prima scelta, offre un'elevata protezione contro gli agenti ambientali grazie al suo grado di protezione IP. La sua struttura robusta e le finiture di qualità assicurano una lunga durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intensive. Ideale per installazioni che richiedono precisione e performance elevate, questo componente si distingue per la sua compatibilità con sistemi di sicurezza e automazione, contribuendo a ottimizzare l'efficienza degli impianti elettrici. La sua versatilità e il design compatto lo rendono adatto a diverse configurazioni, garantendo un funzionamento sicuro e stabile in ogni contesto. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5107150580 si presenta come un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di prima scelta, offre un'elevata protezione contro gli agenti ambientali grazie al suo grado di protezione IP. La sua struttura robusta e le finiture di qualità assicurano una lunga durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intensive. Ideale per installazioni che richiedono precisione e performance elevate, questo componente si distingue per la sua compatibilità con sistemi di sicurezza e automazione, contribuendo a ottimizzare l'efficienza degli impianti elettrici. La sua versatilità e il design compatto lo rendono adatto a diverse configurazioni, garantendo un funzionamento sicuro e stabile in ogni contesto.

Produttore

Cavo 7G1,00Mmâ² Fro-jz Hp Giallo-verde+Nero Matassa