› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 6X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa

Cod. Rexel GCG5406050580
Cod. Produttore G5406050580
Cod. EAN 8054313006169

Informazioni principali

  • Tipo: FRO-OB HP 6X0,50
  • Standard: DIN47100
  • Materiale conduttore: CCAS3
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Protezione: Alta resistenza
  • Colore: Uniforme
  • Serie: GCG5406050580
  • Uso: Alimentazione e segnalazione

Descrizione del prodotto

Il prodotto GCG5406050580 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta assicura una protezione ottimale contro urti e agenti atmosferici, grazie anche al grado di protezione IP elevato. La finitura superficiale e il colore uniforme contribuiscono a un'estetica professionale e a una facile identificazione. Ideale per collegamenti di alimentazione e segnalazione, questo cavo è compatibile con sistemi che richiedono elevate prestazioni e sicurezza. La sua versatilità si adatta a diverse configurazioni di impianto, garantendo un collegamento stabile e duraturo nel tempo. La qualità dei materiali e la precisione di costruzione rendono questo prodotto una scelta affidabile per ogni installazione elettrica di livello avanzato. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5406050580 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta assicura una protezione ottimale contro urti e agenti atmosferici, grazie anche al grado di protezione IP elevato. La finitura superficiale e il colore uniforme contribuiscono a un'estetica professionale e a una facile identificazione. Ideale per collegamenti di alimentazione e segnalazione, questo cavo è compatibile con sistemi che richiedono elevate prestazioni e sicurezza. La sua versatilità si adatta a diverse configurazioni di impianto, garantendo un collegamento stabile e duraturo nel tempo. La qualità dei materiali e la precisione di costruzione rendono questo prodotto una scelta affidabile per ogni installazione elettrica di livello avanzato.
Cavo 6X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m