› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 5X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa

Cod. Rexel GCG5405050580
Cod. Produttore G5405050580
Cod. EAN 8054313006152

Informazioni principali

  • Serie: FRO-OB HP
  • Tensione nominale: DIN47100
  • Sezione conduttore: 5x0,50 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Colore: Uniforme
  • Protezione: IP elevato
  • Uso: Potenza e controllo
  • Installazione: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Il prodotto GCG5405050580 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche DIN47100. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e una perfetta conduttività, grazie al materiale del conduttore di alta qualità. Il colore del cavo è uniforme, facilitando l'identificazione e la gestione durante le operazioni di posa. Ideale per collegamenti di potenza e controllo, questo cavo si distingue per la sua compatibilità con sistemi di alta tensione e per la resistenza alle condizioni ambientali più impegnative. La sua conformità alle normative di sicurezza e le caratteristiche di protezione IP assicurano prestazioni elevate in ambienti industriali. La costruzione compatta e il design ergonomico rendono l'installazione semplice e sicura, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e efficienza energetica. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5405050580 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche DIN47100. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e una perfetta conduttività, grazie al materiale del conduttore di alta qualità. Il colore del cavo è uniforme, facilitando l'identificazione e la gestione durante le operazioni di posa. Ideale per collegamenti di potenza e controllo, questo cavo si distingue per la sua compatibilità con sistemi di alta tensione e per la resistenza alle condizioni ambientali più impegnative. La sua conformità alle normative di sicurezza e le caratteristiche di protezione IP assicurano prestazioni elevate in ambienti industriali. La costruzione compatta e il design ergonomico rendono l'installazione semplice e sicura, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e efficienza energetica.
Cavo 5X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m