Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
GCG5305300580
Cod. Produttore
G5305300580
Cod. EAN
8054313018100

Informazioni di prodotto

  • Serie: FRO-JB
  • Sezione cavo: 5G4,00 mm²
  • Standard: UNEL M CCAS3
  • Alta qualità e affidabilità
  • Materiali resistenti e durevoli
  • Compatibile con IP e NEMA
  • Protezione superficiale anticorrosione
  • Ideale per automazione industriale
Il prodotto GCG5305300580 è un componente elettrico caratterizzato da alta qualità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce prestazioni ottimali in applicazioni di automazione e controllo. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano un funzionamento sicuro e stabile nel tempo. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA conferma la sua idoneità per ambienti industriali e operazioni intensive. La forma compatta e il materiale di alta qualità facilitano l'installazione e la manutenzione, riducendo i tempi di intervento. Ideale per applicazioni di commutazione, protezione motore e sistemi di automazione, questo componente si distingue per la sua efficienza energetica e la capacità di gestire tensioni elevate. La finitura resistente alla corrosione e la protezione superficiale contribuiscono a mantenere elevate le prestazioni anche in ambienti ostili. Un elemento essenziale per garantire sicurezza e funzionalità nelle installazioni elettriche industriali. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5305300580 è un componente elettrico caratterizzato da alta qualità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce prestazioni ottimali in applicazioni di automazione e controllo. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano un funzionamento sicuro e stabile nel tempo. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA conferma la sua idoneità per ambienti industriali e operazioni intensive. La forma compatta e il materiale di alta qualità facilitano l'installazione e la manutenzione, riducendo i tempi di intervento. Ideale per applicazioni di commutazione, protezione motore e sistemi di automazione, questo componente si distingue per la sua efficienza energetica e la capacità di gestire tensioni elevate. La finitura resistente alla corrosione e la protezione superficiale contribuiscono a mantenere elevate le prestazioni anche in ambienti ostili. Un elemento essenziale per garantire sicurezza e funzionalità nelle installazioni elettriche industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 5G4,00Mmâ² Fro-jb Hp Unel Matassa

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m