Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
GCG5305250580
Cod. Produttore
G5305250580
Cod. EAN
8054313024552

Informazioni di prodotto

  • Serie: FRO-JB
  • Sezione cavo: 5G2,50 mm²
  • Standard: UNEL M CCAS3
  • Protezione: IP/NEMA compatibile
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: automazione e controllo
  • Installazione: facile e precisa
  • Normative: sicurezza e qualità
Il prodotto GCG5305250580 rappresenta un componente elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni professionali e industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nel funzionamento. La sua struttura è compatibile con sistemi di protezione IP e NEMA, assicurando una protezione efficace contro polvere, umidità e inquinamento. La finitura e il rivestimento superficiale sono studiati per resistere all'usura e mantenere le caratteristiche estetiche nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono precisione e affidabilità, questo componente si integra facilmente con altri dispositivi elettrici grazie alle sue caratteristiche di collegamento e fissaggio. La sua progettazione tiene conto delle normative di sicurezza e qualità più rigorose, offrendo prestazioni elevate in ogni condizione operativa. La robustezza del materiale e la cura nei dettagli rendono questo prodotto una scelta eccellente per applicazioni di automazione, distribuzione di energia e sistemi di controllo. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5305250580 rappresenta un componente elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni professionali e industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nel funzionamento. La sua struttura è compatibile con sistemi di protezione IP e NEMA, assicurando una protezione efficace contro polvere, umidità e inquinamento. La finitura e il rivestimento superficiale sono studiati per resistere all'usura e mantenere le caratteristiche estetiche nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono precisione e affidabilità, questo componente si integra facilmente con altri dispositivi elettrici grazie alle sue caratteristiche di collegamento e fissaggio. La sua progettazione tiene conto delle normative di sicurezza e qualità più rigorose, offrendo prestazioni elevate in ogni condizione operativa. La robustezza del materiale e la cura nei dettagli rendono questo prodotto una scelta eccellente per applicazioni di automazione, distribuzione di energia e sistemi di controllo.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo 5G2,50Mmâ² Fro-jb Hp Unel Matassa

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m