› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4X0,75Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa

Cod. Rexel GCG5404100580
Cod. Produttore G5404100580
Cod. EAN 8054313006145

Informazioni principali

  • Tipo: FRO-OB HP 4X0,75
  • Norma: DIN47100
  • Conduttori: 4x0,75 mm²
  • Isolamento: Robusto e resistente
  • Protezione: IP standard
  • Uso: Interno ed esterno
  • Applicazioni: Potenza e controllo
  • Serie: CCAS3

Descrizione del prodotto

Il prodotto GCG5404100580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e domestiche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il cavo presenta un isolamento robusto e una superficie protetta per resistere a condizioni ambientali avverse e all'usura quotidiana. La sua struttura è compatibile con standard internazionali di sicurezza e protezione IP, assicurando un utilizzo sicuro e duraturo. Ideale per collegamenti elettrici in ambienti interni ed esterni, questo cavo è adatto per alimentazioni di potenza e sistemi di controllo, offrendo performance ottimali e conformità alle normative di sicurezza. La sua versatilità lo rende una scelta affidabile per installazioni di impianti elettrici di vario tipo, combinando qualità, efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5404100580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e domestiche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il cavo presenta un isolamento robusto e una superficie protetta per resistere a condizioni ambientali avverse e all'usura quotidiana. La sua struttura è compatibile con standard internazionali di sicurezza e protezione IP, assicurando un utilizzo sicuro e duraturo. Ideale per collegamenti elettrici in ambienti interni ed esterni, questo cavo è adatto per alimentazioni di potenza e sistemi di controllo, offrendo performance ottimali e conformità alle normative di sicurezza. La sua versatilità lo rende una scelta affidabile per installazioni di impianti elettrici di vario tipo, combinando qualità, efficienza e sicurezza.
Cavo 4X0,75Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa