Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
GCG5404050599
Cod. Produttore
G5404050599

Informazioni di prodotto

  • Serie: FRO-OB HP
  • Tensione nominale: 4X0,50
  • Normativa: DIN47100
  • Classificazione: B CCAS3
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: Rivestimento robusto
  • Applicazioni: Industriali e installazioni
  • Resistenza: Polvere, acqua, inquinamento
Il prodotto GCG5404050599 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di installazione. Realizzato con materiali resistenti, presenta un rivestimento robusto che garantisce protezione superficiale e durabilità nel tempo. La sua struttura è compatibile con le normative DIN47100 e CCAS3, assicurando affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La colorazione standard del cavo facilita l'identificazione e l'organizzazione degli impianti. Questo cavo è ideale per collegamenti in ambienti con elevata richiesta di protezione IP e NEMA, offrendo un'ottima resistenza a polvere, acqua e inquinamento. La sua rigidità e le dimensioni adeguate lo rendono adatto a installazioni fisse e mobili, garantendo un funzionamento sicuro e stabile. La qualità dei materiali e la conformità alle norme di sicurezza assicurano performance elevate e lunga durata, rendendo questo cavo una scelta affidabile per impianti elettrici di elevata complessità. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5404050599 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di installazione. Realizzato con materiali resistenti, presenta un rivestimento robusto che garantisce protezione superficiale e durabilità nel tempo. La sua struttura è compatibile con le normative DIN47100 e CCAS3, assicurando affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La colorazione standard del cavo facilita l'identificazione e l'organizzazione degli impianti. Questo cavo è ideale per collegamenti in ambienti con elevata richiesta di protezione IP e NEMA, offrendo un'ottima resistenza a polvere, acqua e inquinamento. La sua rigidità e le dimensioni adeguate lo rendono adatto a installazioni fisse e mobili, garantendo un funzionamento sicuro e stabile. La qualità dei materiali e la conformità alle norme di sicurezza assicurano performance elevate e lunga durata, rendendo questo cavo una scelta affidabile per impianti elettrici di elevata complessità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Eca

Produttore

Cavo 4X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Bobina