› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4X0,35Mmâ² Fror 300/500V

Cod. Rexel GC15804040580
Cod. Produttore 15804040580
Cod. EAN 8054313040002

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 4x0,35 mm²
  • Isolamento: resistente
  • Protezione: IP e NEMA
  • Uso: bassa/media tensione
  • Applicazioni: civili e industriali
  • Durata: elevata
  • Serie: FROR

Descrizione del prodotto

Il prodotto GC15804040580 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni di bassa e media tensione con tensione nominale di 300/500V. Realizzato in materiale isolante resistente, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il cavo presenta una sezione di 4x0,35 mm², ideale per collegamenti stabili e duraturi. La sua struttura è caratterizzata da un rivestimento superficiale di protezione che assicura una lunga durata nel tempo, anche in ambienti esterni o industriali. La compatibilità con standard di protezione IP e NEMA permette un utilizzo versatile in diverse condizioni ambientali. La finitura e i materiali utilizzati assicurano un'elevata qualità del prodotto, rendendolo adatto per impianti civili, industriali e di automazione. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per installazioni elettriche sicure e performanti. Descrizione del produttore: Il prodotto GC15804040580 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni di bassa e media tensione con tensione nominale di 300/500V. Realizzato in materiale isolante resistente, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il cavo presenta una sezione di 4x0,35 mm², ideale per collegamenti stabili e duraturi. La sua struttura è caratterizzata da un rivestimento superficiale di protezione che assicura una lunga durata nel tempo, anche in ambienti esterni o industriali. La compatibilità con standard di protezione IP e NEMA permette un utilizzo versatile in diverse condizioni ambientali. La finitura e i materiali utilizzati assicurano un'elevata qualità del prodotto, rendendolo adatto per impianti civili, industriali e di automazione. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per installazioni elettriche sicure e performanti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Mobile

Cavo 4X0,35Mmâ² Fror 300/500V
€ 0,7143 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m