› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4X0,25Mmâ² Fror 300/500V

Cod. Rexel GC15804030580
Cod. Produttore 15804030580
Cod. EAN 8054313039990

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 4x0,25 mm²
  • Isolamento: resistente e durevole
  • Uso: industriale e domestico
  • Protezione: abrasioni e agenti atmosferici
  • Applicazioni: fisse e mobili
  • Normative: compatibile sicurezza
  • Serie: FROR

Descrizione del prodotto

Il prodotto GC15804030580 è un cavo elettrico progettato per applicazioni di alimentazione e connessione in ambito industriale e domestico. Con una tensione di 300/500V e una sezione di 4x0,25 mm², garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un isolamento resistente e una copertura esterna durevole, ideale per ambienti che richiedono protezione contro abrasioni e agenti atmosferici. La sua struttura robusta e il colore standard facilitano l'identificazione e l'installazione. Perfetto per collegamenti di potenza e sistemi di distribuzione, questo cavo assicura un funzionamento stabile e sicuro. La compatibilità con normative di sicurezza e le caratteristiche di isolamento lo rendono una scelta affidabile per impianti elettrici di vario tipo. La sua versatilità lo rende adatto sia per installazioni fisse che per applicazioni mobili, garantendo prestazioni di lunga durata in ogni contesto. Descrizione del produttore: Il prodotto GC15804030580 è un cavo elettrico progettato per applicazioni di alimentazione e connessione in ambito industriale e domestico. Con una tensione di 300/500V e una sezione di 4x0,25 mm², garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un isolamento resistente e una copertura esterna durevole, ideale per ambienti che richiedono protezione contro abrasioni e agenti atmosferici. La sua struttura robusta e il colore standard facilitano l'identificazione e l'installazione. Perfetto per collegamenti di potenza e sistemi di distribuzione, questo cavo assicura un funzionamento stabile e sicuro. La compatibilità con normative di sicurezza e le caratteristiche di isolamento lo rendono una scelta affidabile per impianti elettrici di vario tipo. La sua versatilità lo rende adatto sia per installazioni fisse che per applicazioni mobili, garantendo prestazioni di lunga durata in ogni contesto.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo 4X0,25Mmâ² Fror 300/500V