Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
GCG5304150580
Cod. Produttore
G5304150580
Cod. EAN
8054313006794

Informazioni di prodotto

  • Serie: FRO-JB
  • Sezione cavo: 4G1,00 mm²
  • Standard: UNEL M CCAS3
  • Materiale: Alta qualità
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Resistenza: Condizioni impegnative
  • Forma: Compatta e precisa
Il prodotto GCG5304150580 è un componente elettrico caratterizzato da elevata qualità e robustezza. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La sua struttura è progettata per resistere alle condizioni più impegnative, offrendo protezione superficiale e grado di protezione IP elevato. La compatibilità con sistemi di protezione NEMA e IP assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti ostili. La forma compatta e il materiale resistente rendono questo componente ideale per installazioni che richiedono precisione e durabilità. La sua elevata qualità del materiale e le finiture superficiali di pregio lo rendono adatto a impieghi che richiedono affidabilità nel tempo. La versatilità di applicazione e la compatibilità con vari sistemi di collegamento elettrico ne fanno un elemento fondamentale per infrastrutture elettriche di alta performance. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5304150580 è un componente elettrico caratterizzato da elevata qualità e robustezza. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La sua struttura è progettata per resistere alle condizioni più impegnative, offrendo protezione superficiale e grado di protezione IP elevato. La compatibilità con sistemi di protezione NEMA e IP assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti ostili. La forma compatta e il materiale resistente rendono questo componente ideale per installazioni che richiedono precisione e durabilità. La sua elevata qualità del materiale e le finiture superficiali di pregio lo rendono adatto a impieghi che richiedono affidabilità nel tempo. La versatilità di applicazione e la compatibilità con vari sistemi di collegamento elettrico ne fanno un elemento fondamentale per infrastrutture elettriche di alta performance.

Produttore

Cavo 4G1,00Mmâ² Fro-jb Hp Unel Matassa

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m