› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4G0,75Mmâ² Fro-jz Hp Giallo-verde+Nero Matassa

Cod. Rexel GCG5104100580
Cod. Produttore G5104100580
Cod. EAN 8054313005803

Informazioni principali

  • Tipologia: FRO-JZ HP 4G0,75
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Guaina: GV+NE.NR M
  • Serie: CCAS3
  • Protezione: IP e NEMA
  • Uso: Industriale e controllo
  • Caratteristiche: Resistente e durevole

Descrizione del prodotto

Il prodotto GCG5104100580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di cablaggio professionale. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un isolamento robusto e una superficie protetta che garantiscono sicurezza e affidabilità nel tempo. La sua struttura è compatibile con diversi sistemi di connessione e montaggio, assicurando facilità di installazione e manutenzione. Ideale per alimentazioni di potenza e collegamenti di controllo in ambienti esigenti, questo cavo si distingue per la sua resistenza alle condizioni ambientali e ai rischi di inquinamento. La finitura del materiale e il colore del rivestimento contribuiscono a una migliore visibilità e sicurezza durante l'installazione. La sua conformità alle normative di protezione IP e NEMA garantisce un livello elevato di protezione contro polvere, acqua e agenti esterni, rendendolo una scelta affidabile per sistemi di distribuzione energetica e automazione. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5104100580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di cablaggio professionale. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un isolamento robusto e una superficie protetta che garantiscono sicurezza e affidabilità nel tempo. La sua struttura è compatibile con diversi sistemi di connessione e montaggio, assicurando facilità di installazione e manutenzione. Ideale per alimentazioni di potenza e collegamenti di controllo in ambienti esigenti, questo cavo si distingue per la sua resistenza alle condizioni ambientali e ai rischi di inquinamento. La finitura del materiale e il colore del rivestimento contribuiscono a una migliore visibilità e sicurezza durante l'installazione. La sua conformità alle normative di protezione IP e NEMA garantisce un livello elevato di protezione contro polvere, acqua e agenti esterni, rendendolo una scelta affidabile per sistemi di distribuzione energetica e automazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo 4G0,75Mmâ² Fro-jz Hp Giallo-verde+Nero Matassa