Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGF48MT9PEHDST
Cod. Produttore
F48MT9PEHDST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO CAVO 48 FIBRE OS2 EST MULTITUBE PEHD
Descrizione del produttore: Cavo struttura loose multitubi (12 fibre par tube, fibra 250 µm), Guaina PEHD.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

48

colore del rivestimento

Nero

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

48

cavo senza metallo

armatura

Altro

diametro esterno circa

8,9 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

134 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

14 KILONEWTON

Produttore

CAVO 48FO OS2 EST MULTITUBE PEHD