› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 3X0,75Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa

Cod. Rexel GCG5403100580
Cod. Produttore G5403100580
Cod. EAN 8054313006121

Informazioni principali

  • Tipo: FRO-OB HP 3X0,75
  • Normativa: DIN47100
  • Materiale: CCAS3
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Struttura: Rigida
  • Uso: Potenza e controllo
  • Colore: Standard
  • Serie: GCG5403100580

Descrizione del prodotto

Il prodotto GCG5403100580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative DIN47100, questo cavo offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura rigida garantisce una posa stabile e duratura, mentre il colore standard facilita l'identificazione e il rispetto delle norme di sicurezza. Ideale per connessioni di potenza e controllo, il cavo è compatibile con sistemi di alimentazione di alta tensione e si adatta a diverse configurazioni di impianto. La qualità dei materiali e la precisione nelle lavorazioni assicurano prestazioni ottimali anche in ambienti severi. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, garantendo sicurezza e efficienza nelle operazioni di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5403100580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative DIN47100, questo cavo offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura rigida garantisce una posa stabile e duratura, mentre il colore standard facilita l'identificazione e il rispetto delle norme di sicurezza. Ideale per connessioni di potenza e controllo, il cavo è compatibile con sistemi di alimentazione di alta tensione e si adatta a diverse configurazioni di impianto. La qualità dei materiali e la precisione nelle lavorazioni assicurano prestazioni ottimali anche in ambienti severi. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, garantendo sicurezza e efficienza nelle operazioni di installazione e manutenzione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo 3X0,75Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa
€ 0,8781 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m