› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 3X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa

Cod. Rexel GCG5403050580
Cod. Produttore G5403050580
Cod. EAN 8054313006114

Informazioni principali

  • Sezione: 3X0,50 DIN47100
  • Rigidità: Ottimale per posa
  • Protezione: Standard IP
  • Isolamento: Classe elevata
  • Compatibilità: Sistemi CPR
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e install.
  • Serie: FRO-OB HP

Descrizione del prodotto

Il prodotto GCG5403050580 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni industriali e di installazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta una sezione di 3X0,50 DIN47100, ideale per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il cavo è caratterizzato da una rigidità ottimale per facilitare la posa e il fissaggio, offrendo protezione superficiale conforme agli standard IP per resistenza agli agenti atmosferici e alle condizioni di utilizzo più impegnative. La sua compatibilità con sistemi di protezione CPR e la classe di isolamento elevata assicurano prestazioni affidabili anche in ambienti severi. La costruzione robusta e il materiale di alta qualità ne fanno una scelta eccellente per impianti elettrici di medie e grandi dimensioni, con un occhio di riguardo per la sicurezza e la durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5403050580 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni industriali e di installazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta una sezione di 3X0,50 DIN47100, ideale per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il cavo è caratterizzato da una rigidità ottimale per facilitare la posa e il fissaggio, offrendo protezione superficiale conforme agli standard IP per resistenza agli agenti atmosferici e alle condizioni di utilizzo più impegnative. La sua compatibilità con sistemi di protezione CPR e la classe di isolamento elevata assicurano prestazioni affidabili anche in ambienti severi. La costruzione robusta e il materiale di alta qualità ne fanno una scelta eccellente per impianti elettrici di medie e grandi dimensioni, con un occhio di riguardo per la sicurezza e la durabilità nel tempo.
Cavo 3X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa
€ 0,6544 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m