Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
GCG5303350580
Cod. Produttore
G5303350580

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FRO-JB HP 3G6,00
  • Standard: UNEL M CCAS3
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Protezione: IP e NEMA compatibile
  • Installazione: Facile e versatile
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazioni: Professionali e industriali
  • Serie: GCG5303350580
Il prodotto GCG5303350580 è un componente elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni professionali e industriali. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano una performance ottimale anche in condizioni di utilizzo intensivo. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA ne evidenzia l'adeguatezza per ambienti con elevati requisiti di protezione e isolamento. La finitura superficiale di alta qualità contribuisce alla resistenza all'usura e alla corrosione, mantenendo l'aspetto estetico nel tempo. Questo componente si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. La sua progettazione conforme agli standard di sicurezza e qualità assicura un funzionamento efficiente e sicuro, rappresentando una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5303350580 è un componente elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni professionali e industriali. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano una performance ottimale anche in condizioni di utilizzo intensivo. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA ne evidenzia l'adeguatezza per ambienti con elevati requisiti di protezione e isolamento. La finitura superficiale di alta qualità contribuisce alla resistenza all'usura e alla corrosione, mantenendo l'aspetto estetico nel tempo. Questo componente si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. La sua progettazione conforme agli standard di sicurezza e qualità assicura un funzionamento efficiente e sicuro, rappresentando una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico.

Produttore

Cavo 3G6,00Mmâ² Fro-jb Hp Unel Matassa

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m