Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
GCG5303300580
Cod. Produttore
G5303300580
Cod. EAN
8054313025719

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FRO-JB HP 3G4,00
  • Certificazione: UNEL M CCAS3
  • Serie: GCG5303300580
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Grado IP elevato
  • Applicazione: Industriale e automazione
  • Installazione: Semplice e stabile
  • Efficienza: Elevata e durevole
Il prodotto GCG5303300580 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano un'installazione semplice e stabile. La compatibilità con diversi sistemi di alimentazione e la capacità di operare in ambienti con elevato grado di protezione IP lo rendono ideale per ambienti industriali esigenti. La finitura superficiale di alta qualità e i materiali di rivestimento contribuiscono a mantenere le prestazioni nel tempo, resistendo a condizioni di lavoro difficili. Questo componente si distingue per la precisione di funzionamento e la compatibilità con standard internazionali, offrendo un'elevata efficienza energetica e una lunga durata nel tempo. È la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità e performance elevate in sistemi di automazione e controllo elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5303300580 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano un'installazione semplice e stabile. La compatibilità con diversi sistemi di alimentazione e la capacità di operare in ambienti con elevato grado di protezione IP lo rendono ideale per ambienti industriali esigenti. La finitura superficiale di alta qualità e i materiali di rivestimento contribuiscono a mantenere le prestazioni nel tempo, resistendo a condizioni di lavoro difficili. Questo componente si distingue per la precisione di funzionamento e la compatibilità con standard internazionali, offrendo un'elevata efficienza energetica e una lunga durata nel tempo. È la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità e performance elevate in sistemi di automazione e controllo elettrico.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo 3G4,00Mmâ² Fro-jb Hp Unel Matassa

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m