Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
GCG5303250599
Cod. Produttore
G5303250599

Informazioni di prodotto

  • Serie: FRO-JB
  • Tensione: 3G2,50
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: IP e NEMA
  • Applicazione: Automazione
  • Installazione: Compatta
  • Durata: Robusta
  • Uso: Industriale e civile
Il prodotto GCG5303250599 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. La sua struttura robusta assicura una lunga durata operativa, mentre le caratteristiche tecniche avanzate permettono un funzionamento preciso e stabile. Questo elemento si integra facilmente con altri dispositivi grazie alle sue specifiche di collegamento e alle certificazioni di protezione IP e NEMA, che assicurano protezione contro polvere, acqua e inquinamento. Ideale per sistemi di automazione, controllo motori e apparecchiature di comando, il suo design compatto e funzionale ottimizza lo spazio e semplifica l'installazione. La compatibilità con vari standard di tensione e la qualità dei materiali impiegati fanno di questo prodotto una scelta affidabile per applicazioni professionali e di alta precisione. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5303250599 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. La sua struttura robusta assicura una lunga durata operativa, mentre le caratteristiche tecniche avanzate permettono un funzionamento preciso e stabile. Questo elemento si integra facilmente con altri dispositivi grazie alle sue specifiche di collegamento e alle certificazioni di protezione IP e NEMA, che assicurano protezione contro polvere, acqua e inquinamento. Ideale per sistemi di automazione, controllo motori e apparecchiature di comando, il suo design compatto e funzionale ottimizza lo spazio e semplifica l'installazione. La compatibilità con vari standard di tensione e la qualità dei materiali impiegati fanno di questo prodotto una scelta affidabile per applicazioni professionali e di alta precisione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 3G2,50Mmâ² Fro-jb Hp Unel Bobina