Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
GCG5303200599
Cod. Produttore
G5303200599

Informazioni di prodotto

  • Serie: CCAS3
  • Tensione nominale: HP
  • Sezione cavo: 3G1,50 mm²
  • Standard: UNEL
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: industriali e automazione
  • Funzionamento: stabile e sicuro
Il prodotto GCG5303200599 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni quotidiane. La sua struttura robusta è ideale per ambienti con elevati requisiti di protezione, come indicato dal grado di protezione IP e NEMA. La compatibilità con sistemi di protezione e controllo avanzati permette un'integrazione semplice e efficace nelle reti di automazione. La finitura superficiale di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo le caratteristiche estetiche e funzionali. Questo elemento è progettato per offrire prestazioni ottimali anche in condizioni estreme, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5303200599 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni quotidiane. La sua struttura robusta è ideale per ambienti con elevati requisiti di protezione, come indicato dal grado di protezione IP e NEMA. La compatibilità con sistemi di protezione e controllo avanzati permette un'integrazione semplice e efficace nelle reti di automazione. La finitura superficiale di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo le caratteristiche estetiche e funzionali. Questo elemento è progettato per offrire prestazioni ottimali anche in condizioni estreme, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 3G1,50Mmâ² Fro-jb Hp Unel Bobina