Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
GCG5303150580
Cod. Produttore
G5303150580
Cod. EAN
8054313006008

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FRO-JB HP 3G1,00 UNEL M CCAS3
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Standard IP e NEMA
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Impiantistica professionale
  • Serie: GCG5303150580
  • Installazione: Semplice e stabile
Il prodotto GCG5303150580 rappresenta un componente elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni professionali nel settore dell'impiantistica e delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nel tempo. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano un'installazione semplice e stabile, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. Ideale per sistemi di distribuzione e controllo, questo elemento si distingue per le sue caratteristiche di protezione superficiale e compatibilità con diverse tensioni di alimentazione. La finitura accurata e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali anche in ambienti gravosi. La versatilità del prodotto lo rende adatto a molteplici configurazioni, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5303150580 rappresenta un componente elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni professionali nel settore dell'impiantistica e delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nel tempo. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano un'installazione semplice e stabile, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. Ideale per sistemi di distribuzione e controllo, questo elemento si distingue per le sue caratteristiche di protezione superficiale e compatibilità con diverse tensioni di alimentazione. La finitura accurata e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali anche in ambienti gravosi. La versatilità del prodotto lo rende adatto a molteplici configurazioni, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici.

Produttore

Cavo 3G1,00Mmâ² Fro-jb Hp Unel Matassa