› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 3G0,75Mmâ² Fro-jz Hp Giallo-verde+Nero Matassa

Cod. Rexel GCG5103100580
Cod. Produttore G5103100580
Cod. EAN 8054313005797

Informazioni principali

  • Tipo: FRO-JZ HP 3G0,75
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: Alta qualità
  • Protezione: IP elevato
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Colore: Standard di sicurezza
  • Serie: CCAS3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5103100580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di distribuzione di energia e connessioni elettriche in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un rivestimento esterno che garantisce protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua tipologia di collegamento e fissaggio assicura una connessione sicura e stabile, mentre il colore e il materiale del conduttore rispettano gli standard di sicurezza e di efficienza energetica. Ideale per installazioni che richiedono affidabilità e performance elevate, questo cavo è compatibile con sistemi di alimentazione di tensione elevata e garantisce una trasmissione sicura e senza perdite. La sua struttura robusta e il grado di protezione IP elevato lo rendono adatto anche in ambienti con elevata presenza di polvere, umidità o agenti atmosferici. Con caratteristiche di isolamento e protezione superficiale di alta qualità, il cavo GCG5103100580 rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze di connessione elettrica in sistemi complessi e di precisione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo 3G0,75Mmâ² Fro-jz Hp Giallo-verde+Nero Matassa
€ 0,8781 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.