› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 3G0,50Mmâ² Fro-jz Hp Giallo-verde+Nero Matassa

Cod. Rexel GCG5103050580
Cod. Produttore G5103050580
Cod. EAN 8054313039211

Informazioni principali

  • Serie: FRO-JZ
  • Sezione cavo: 3G0,50
  • Tipo isolamento: HP GV+NE.NR
  • Classe protezione: IP e NEMA
  • Applicazione: Industriale e professionale
  • Installazione: Compatta e rapida
  • Materiali: Alta qualità
  • Compatibilità: Sistemi automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5103050580 è un componente elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione superiore grazie al suo grado di protezione IP e NEMA, ideale per applicazioni industriali e professionali. La sua struttura robusta e resistente permette un utilizzo duraturo in ambienti complessi, assicurando sicurezza e efficienza. La compatibilità con sistemi di automazione e controllo elettrico lo rende versatile e facilmente integrabile in diverse installazioni. La finitura superficiale di livello elevato e il design compatto favoriscono un'installazione semplice e rapida, ottimizzando gli spazi e migliorando la gestione dei cablaggi. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, questo componente si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate e la qualità dei materiali impiegati.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo 3G0,50Mmâ² Fro-jz Hp Giallo-verde+Nero Matassa
€ 0,6544 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.