Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
GCG5202200580
Cod. Produttore
G5202200580

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,50 mm²
  • Tipo cavo: FRO-OB HP 2X1,50
  • Standard: UNEL M CCAS3
  • Isolamento: Alta protezione
  • Resistenza: Condizioni avverse
  • Uso: Installazioni professionali
  • Rigidità: Elevata
  • Serie: GCG5202200580
Il prodotto GCG5202200580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni professionali. Realizzato con materiali resistenti, presenta una sezione di 1,50 mm² e un rivestimento di prima scelta che garantisce affidabilità e sicurezza nel tempo. La colorazione del cavo è compatibile con standard europei e offre una buona visibilità e facilità di identificazione. Ideale per installazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, questo cavo si distingue per la sua rigidità e capacità di resistere a condizioni ambientali avverse. La tipologia di isolamento e la qualità del materiale assicurano una protezione efficace contro sovratensioni e cortocircuiti, rispettando le normative di sicurezza più rigorose. La sua compatibilità con vari sistemi di posa e l'esecuzione semplice rendono questo cavo una scelta affidabile per impianti elettrici di diversa natura, offrendo sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5202200580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni professionali. Realizzato con materiali resistenti, presenta una sezione di 1,50 mm² e un rivestimento di prima scelta che garantisce affidabilità e sicurezza nel tempo. La colorazione del cavo è compatibile con standard europei e offre una buona visibilità e facilità di identificazione. Ideale per installazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, questo cavo si distingue per la sua rigidità e capacità di resistere a condizioni ambientali avverse. La tipologia di isolamento e la qualità del materiale assicurano una protezione efficace contro sovratensioni e cortocircuiti, rispettando le normative di sicurezza più rigorose. La sua compatibilità con vari sistemi di posa e l'esecuzione semplice rendono questo cavo una scelta affidabile per impianti elettrici di diversa natura, offrendo sicurezza e prestazioni elevate.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X1,50Mmâ² Fro-ob Hp Unel Matassa

€ 0,9855 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m