› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 2X0,75Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa

Cod. Rexel GCG5402100580
Cod. Produttore G5402100580
Cod. EAN 8054313006107

Informazioni principali

  • Tipo: FRO-OB HP 2X0,75
  • Normativa: DIN47100
  • Isolamento: Alta qualità
  • Struttura: Rigida
  • Colore: Standard
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: GCG5402100580
  • Protezione: Superficie resistente

Descrizione del prodotto

Il prodotto GCG5402100580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e civili secondo le normative DIN47100. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un isolamento di livello superiore e una protezione superficiale che garantiscono affidabilità e sicurezza nel tempo. La sua struttura rigida assicura una posa facile e stabile, mentre il colore standard permette un'integrazione estetica e funzionale negli impianti elettrici. Ideale per connessioni di potenza e segnali, questo cavo è compatibile con sistemi di alimentazione di alta tensione e garantisce performance ottimali anche in ambienti severi. La qualità dei materiali e la conformità alle normative di sicurezza assicurano un utilizzo sicuro e duraturo, rendendolo una scelta affidabile per installazioni elettriche di ogni tipo. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5402100580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e civili secondo le normative DIN47100. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un isolamento di livello superiore e una protezione superficiale che garantiscono affidabilità e sicurezza nel tempo. La sua struttura rigida assicura una posa facile e stabile, mentre il colore standard permette un'integrazione estetica e funzionale negli impianti elettrici. Ideale per connessioni di potenza e segnali, questo cavo è compatibile con sistemi di alimentazione di alta tensione e garantisce performance ottimali anche in ambienti severi. La qualità dei materiali e la conformità alle normative di sicurezza assicurano un utilizzo sicuro e duraturo, rendendolo una scelta affidabile per installazioni elettriche di ogni tipo.
Cavo 2X0,75Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa
€ 0,641 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m