Descrizione del prodotto
Il prodotto GCG5402100599 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni industriali e domestiche. Realizzato con materiali robusti e resistenti, offre una buona flessibilità e durabilità nel tempo. Il cavo è caratterizzato da un isolamento di classe del materiale conforme agli standard di sicurezza e protezione IP elevata, garantendo affidabilità anche in ambienti umidi o polverosi. La sua sezione di 2x0,75 DIN47100 B CCAS3 assicura un'ottima conduttività e sicurezza nel trasporto di corrente. Il colore standard è neutro, ideale per installazioni visivamente discreti. La struttura rigida e il tipo di fissaggio facilitano una posa stabile e sicura, rispettando le normative di sicurezza e compatibilità CPR. Questo cavo è adatto per collegamenti di potenza, alimentazione di apparecchiature elettriche e sistemi di automazione, garantendo efficienza e sicurezza nelle connessioni elettriche. La qualità dei materiali e la conformità alle norme di sicurezza lo rendono una scelta affidabile per ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5402100599 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni industriali e domestiche. Realizzato con materiali robusti e resistenti, offre una buona flessibilità e durabilità nel tempo. Il cavo è caratterizzato da un isolamento di classe del materiale conforme agli standard di sicurezza e protezione IP elevata, garantendo affidabilità anche in ambienti umidi o polverosi. La sua sezione di 2x0,75 DIN47100 B CCAS3 assicura un'ottima conduttività e sicurezza nel trasporto di corrente. Il colore standard è neutro, ideale per installazioni visivamente discreti. La struttura rigida e il tipo di fissaggio facilitano una posa stabile e sicura, rispettando le normative di sicurezza e compatibilità CPR. Questo cavo è adatto per collegamenti di potenza, alimentazione di apparecchiature elettriche e sistemi di automazione, garantendo efficienza e sicurezza nelle connessioni elettriche. La qualità dei materiali e la conformità alle norme di sicurezza lo rendono una scelta affidabile per ogni installazione elettrica.