› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 24X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa

Cod. Rexel GCG5424050580
Cod. Produttore G5424050580
Cod. EAN 8054313039235

Informazioni principali

  • Serie: FRO-OB HP
  • Tensione: 24V
  • Sezione cavo: 0,50 mm²
  • Standard fissaggio: DIN47100
  • Materiale: Alta qualità
  • Grado protezione: IP elevato
  • Isolamento: Certificato
  • Applicazioni: Industriali e civili

Descrizione del prodotto

Il prodotto GCG5424050580 è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e un design robusto. È progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di impianti elettrici. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti alla protezione superficie e al contatto con l'ambiente, assicurando una lunga durata nel tempo. La forma e le dimensioni sono studiate per facilitare l'installazione e il collegamento elettrico, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA per ambienti industriali e civili. La compatibilità con sistemi di protezione e sicurezza è elevata, grazie alle specifiche di grado di protezione IP e caratteristiche di isolamento. Ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili, questo modello si distingue per la qualità del materiale e la precisione nelle caratteristiche tecniche, garantendo performance elevate e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5424050580 è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e un design robusto. È progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di impianti elettrici. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti alla protezione superficie e al contatto con l'ambiente, assicurando una lunga durata nel tempo. La forma e le dimensioni sono studiate per facilitare l'installazione e il collegamento elettrico, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA per ambienti industriali e civili. La compatibilità con sistemi di protezione e sicurezza è elevata, grazie alle specifiche di grado di protezione IP e caratteristiche di isolamento. Ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili, questo modello si distingue per la qualità del materiale e la precisione nelle caratteristiche tecniche, garantendo performance elevate e sicurezza operativa.
Cavo 24X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m