Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX732I.E.100
Cod. Produttore
732I.E.100
Cod. EAN
8013406301222

Informazioni di prodotto

2F+ cavo 2x1 posa esterna LSZH Eca 100m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 2x1 mm2, con isolante e guaina in LSZH, classe Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, grado di isolamento 600/1000 V, adatto alla posa interrata in tubazione asciutta o con capacità di drenaggio (max 24h bagnato), non adatto per essere interrato direttamente, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - matassa da 100 m

tipo di montaggio

Incassato

colore

Verde

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Produttore

Cavo 2 Fili Plus 2x1 mm² LSZH Eca Posa Esterna Tubazione 100m

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
100 m
Q.tà consigliata info