Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
GCG5416100580
Cod. Produttore
G5416100580
Cod. EAN
8054313006220

Informazioni di prodotto

  • Serie: DIN47100
  • Sezione cavo: 16x0,75 mm²
  • Materiale conduttore: Rame CCAS3
  • Tipo cavo: FRO-OB HP
  • Protezione: Alta resistenza esterna
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Durabilità: Materiali resistenti
  • Compatibilità: Standard sicurezza elevati
Questo prodotto, identificato dal codice GCG5416100580, è un cavo di alta qualità specificamente progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione e nell'uso quotidiano. La sua struttura robusta e il materiale di rivestimento assicurano una protezione ottimale contro agenti esterni e usura, mantenendo le prestazioni nel tempo. La compatibilità con standard di sicurezza elevati e la protezione IP elevata rendono questo cavo ideale per ambienti industriali e installazioni complesse. La finitura e il colore del cavo sono studiati per integrarsi facilmente in sistemi elettrici di diverse tipologie, offrendo una soluzione efficiente e duratura. La sua versatilità e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono un componente fondamentale per garantire connessioni sicure e performanti in sistemi elettrici di vario tipo. Descrizione del produttore: Questo prodotto, identificato dal codice GCG5416100580, è un cavo di alta qualità specificamente progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione e nell'uso quotidiano. La sua struttura robusta e il materiale di rivestimento assicurano una protezione ottimale contro agenti esterni e usura, mantenendo le prestazioni nel tempo. La compatibilità con standard di sicurezza elevati e la protezione IP elevata rendono questo cavo ideale per ambienti industriali e installazioni complesse. La finitura e il colore del cavo sono studiati per integrarsi facilmente in sistemi elettrici di diverse tipologie, offrendo una soluzione efficiente e duratura. La sua versatilità e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono un componente fondamentale per garantire connessioni sicure e performanti in sistemi elettrici di vario tipo.

Produttore

Cavo 16X0,75Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa