› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 16X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa

Cod. Rexel GCG5416050580
Cod. Produttore G5416050580
Cod. EAN 8054313006213

Informazioni principali

  • Tipologia: FRO-OB HP 16X0,50
  • Standard: DIN47100
  • Materiale conduttore: CCAS3
  • Numero conduttori: 16
  • Sezione conduttore: 0,50 mm²
  • Applicazioni: Industriale e professionale
  • Protezione: Norme IP e NEMA
  • Serie: GCG5416050580

Descrizione del prodotto

Il prodotto GCG5416050580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni professionali e industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione e nell'uso quotidiano. La sua colorazione e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto per connessioni di potenza e controllo, rispettando le normative di sicurezza e le specifiche di protezione IP e NEMA. Ideale per impianti elettrici, questo cavo assicura una trasmissione efficiente dell'energia, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. La sua compatibilità con sistemi di protezione e la facilità di posa lo rendono una scelta affidabile per installazioni complesse. È un componente essenziale per garantire la continuità e la sicurezza dell'impianto elettrico, offrendo performance elevate e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5416050580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni professionali e industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione e nell'uso quotidiano. La sua colorazione e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto per connessioni di potenza e controllo, rispettando le normative di sicurezza e le specifiche di protezione IP e NEMA. Ideale per impianti elettrici, questo cavo assicura una trasmissione efficiente dell'energia, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. La sua compatibilità con sistemi di protezione e la facilità di posa lo rendono una scelta affidabile per installazioni complesse. È un componente essenziale per garantire la continuità e la sicurezza dell'impianto elettrico, offrendo performance elevate e lunga durata nel tempo.
Cavo 16X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m