› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 12X0,75Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa

Cod. Rexel GCG5412100580
Cod. Produttore G5412100580

Informazioni principali

  • Tipo: FRO-OB HP 12X0,75
  • Normativa: DIN47100
  • Materiale conduttore: Rame CCAS3
  • Sezione cavi: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Serie: GCG5412100580

Descrizione del prodotto

Il prodotto GCG5412100580 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta assicura una buona rigidità e facilità di posa, mentre il colore e il materiale del rivestimento offrono protezione contro l'usura e l'usura ambientale. Ideale per connessioni di potenza e segnale, questo cavo è compatibile con standard europei e internazionali, assicurando prestazioni ottimali e conformità alle normative di sicurezza. La finitura e il trattamento superficiale migliorano la resistenza alla corrosione e ai agenti esterni, rendendolo adatto a diverse condizioni operative. La sua versatilità lo rende adatto sia per impianti civili che industriali, garantendo un'elevata qualità di trasmissione e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5412100580 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta assicura una buona rigidità e facilità di posa, mentre il colore e il materiale del rivestimento offrono protezione contro l'usura e l'usura ambientale. Ideale per connessioni di potenza e segnale, questo cavo è compatibile con standard europei e internazionali, assicurando prestazioni ottimali e conformità alle normative di sicurezza. La finitura e il trattamento superficiale migliorano la resistenza alla corrosione e ai agenti esterni, rendendolo adatto a diverse condizioni operative. La sua versatilità lo rende adatto sia per impianti civili che industriali, garantendo un'elevata qualità di trasmissione e durabilità nel tempo.
Cavo 12X0,75Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa