Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
GCG5412050599
Cod. Produttore
G5412050599

Informazioni di prodotto

  • Serie: FRO-OB HP
  • Sezioni: 12x0,50 mm²
  • Norma: DIN47100
  • Materiale conduttore: CCAS3
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione: Alta resistenza esterna
  • Uso: Interno ed esterno
  • Colore: Identificativo
Il prodotto GCG5412050599 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, presenta un rivestimento esterno robusto che garantisce protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura è compatibile con standard di sicurezza e conformità europei, assicurando affidabilità e performance elevata. Il cavo è caratterizzato da un colore identificativo che facilita l'installazione e la manutenzione. Ideale per collegamenti di potenza e segnale, è adatto per ambienti interni ed esterni grazie al suo grado di protezione IP elevato. La sua versatilità lo rende compatibile con diversi sistemi di distribuzione elettrica, garantendo sicurezza e efficienza nelle operazioni quotidiane. La qualità dei materiali e le tecniche di produzione all'avanguardia assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5412050599 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, presenta un rivestimento esterno robusto che garantisce protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura è compatibile con standard di sicurezza e conformità europei, assicurando affidabilità e performance elevata. Il cavo è caratterizzato da un colore identificativo che facilita l'installazione e la manutenzione. Ideale per collegamenti di potenza e segnale, è adatto per ambienti interni ed esterni grazie al suo grado di protezione IP elevato. La sua versatilità lo rende compatibile con diversi sistemi di distribuzione elettrica, garantendo sicurezza e efficienza nelle operazioni quotidiane. La qualità dei materiali e le tecniche di produzione all'avanguardia assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo.

Produttore

Cavo 12X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Bobina