› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 10X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa

Cod. Rexel GCG5410050580
Cod. Produttore G5410050580
Cod. EAN 8054313006183

Informazioni principali

  • Conduttori: 10x0,50 mm²
  • Norma: DIN47100
  • Materiale: CCAS3
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Resistenza: Alta durata
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Standard industriali
  • Serie: FRO-OB HP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FRO-OB HP 10X0,50 DIN47100 M CCAS3 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con conduttori di alta qualità secondo la norma DIN47100, offre ottima resistenza e durata nel tempo. La configurazione 10x0,50 indica la presenza di dieci conduttori di sezione 0,50 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Questo prodotto è adatto per impianti elettrici che necessitano di componenti conformi agli standard industriali, assicurando efficienza e protezione nelle installazioni.
Cavo 10X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m