Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
GCG5110150599
Cod. Produttore
G5110150599

Informazioni di prodotto

  • Serie: FRO-JZ
  • Tensione nominale: 10G1,00
  • Protezione: CCAS3
  • Materiale resistente e duraturo
  • Compatibilità: NEMA, IP
  • Design modulare e compatto
  • Funzioni di commutazione
  • Adatto per automazione
Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5110150599 rappresenta un componente elettrico di alta qualità, caratterizzato da materiali resistenti e affidabili. La sua struttura è realizzata con materiali selezionati per garantire robustezza e durabilità nel tempo. È progettato per applicazioni di automazione e controllo, offrendo funzioni di commutazione e protezione ottimali. La finitura e le superfici sono trattate per resistere a condizioni di inquinamento e usura, assicurando un funzionamento sicuro e stabile. La compatibilità con sistemi di protezione NEMA e IP permette un utilizzo versatile in ambienti industriali e civili. La forma compatta e il design modulare facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici complessi. La qualità del materiale e le caratteristiche costruttive sono conformi agli standard internazionali, garantendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni di comando e controllo.

Produttore

Cavo 10G1,00Mmâ² Fro-jz Hp Giallo-verde+Nero Bobina