› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Audio

Cavetto flessibile nero 0,75 mm² resistente per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel EA060136200
Cod. Produttore 060136200
Cod. EAN 8029564077831

Informazioni principali

  • Conduttore: rame stagnato
  • Sezione: 0,75 mm²
  • Isolante: PVC tipo ME 60 DP2
  • Tensione nominale: 450-750 V
  • Tensione di prova: 3000 V
  • Diametro cavo: 3,00 mm
  • Temperatura esercizio: -30° +80°C
  • Serie: EXTRAFLEX

Descrizione del prodotto

Cavetto flessibile di colore nero con sezione da 0,75 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono un cavo versatile e resistente. Questo cavo garantisce una buona conduttività e flessibilità, rendendolo adatto per installazioni in spazi ridotti e per collegamenti elettrici di precisione. La qualità del materiale assicura durata e affidabilità nel tempo, soddisfacendo le esigenze di impianti elettrici domestici e industriali. Descrizione del produttore: Adatti per i puntali dei tester. ISOLAMENTO:pvc extraflessibile TENSIONE NOMINALE:450 V TENSIONE DI PROVA:3000 V
Cavetto flessibile nero 0,75 mm² resistente per installazioni elettriche rapide e sicure