Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710171
Cod. Produttore
BIZ710171
Cod. EAN
3700420321095

Informazioni di prodotto

  • Ø catena: 2,5 mm
  • Lunghezza: 25 m
  • Peso: 2,5 kg
  • Materiale: acciaio elettrozincato
  • Maglia interna: 24 x 5 mm
  • Maglia esterna: 29 x 10 mm
  • Carico ammesso: 75 daN
  • Serie: BIZ 710 171

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Catena in acciaio al carbonio elettrozincato con maglie lunghe saldate, diametro 2,5 mm e lunghezza 25 metri. Progettata per garantire una sospensione molto duratura, è ideale per applicazioni di sicurezza come la protezione contro i furti. La catena ha una resistenza al carico ammesso di 75 daN e un limite di snervamento di 150 daN. Non è destinata all'uso per sollevamento, aggancio o come catena di carico. La struttura robusta e il trattamento elettrozincato assicurano una buona resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Catena a maglie lunghe e dritte, Ø 2,5 mm x 25 m, in acciaio zincato, ideale per sospendere carichi a lungo. Non indicata per sollevare elementi o come catena per carichi.

colore

Zinco

Tipologia

Catena a maglie

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

carico di rottura

400 N

Saldato

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Catena zincata 2,5 mm 25 m per sospensioni durature ambienti elettrici

€ 29,46 x 1 pz.
(pz.)
99 pz.
Q.tà consigliata info