Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6AUF4PHFT5
Cod. Produttore
C6AUF4PHFT5

Informazioni di prodotto

Categoria di cavi 6A 4 coppie AWG23 U/FTP LSOH Cavo Dca, bianco (tamburo da 500 m)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo CAT6A UFTP 4P AWG23 in bianco, lungo 500 metri, rappresenta una soluzione ideale per le reti di comunicazione ad alta velocità. Progettato per garantire prestazioni superiori, questo cavo è dotato di una struttura a quattro coppie di fili intrecciati, che riduce al minimo le interferenze e massimizza la velocità di trasmissione. La sua classificazione U/FTP indica che ogni coppia è schermata, offrendo una protezione eccellente contro le interferenze esterne. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo CAT6A è progettato per resistere a condizioni di installazione impegnative, rendendolo adatto per ambienti sia commerciali che residenziali. La sua versatilità lo rende perfetto per applicazioni che richiedono larghezza di banda elevata, come video streaming, gaming e trasferimenti di dati intensivi.

sezione nominale del conduttore

0,238 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/FTP

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

diametro del conduttore

0,55 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

materiale del rivestimento

Altro

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

7,4 mm

valore NPV

74 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

23

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Con cordino di strappo

Produttore

CAT6A UFTP 4P AWG23 DCA BIANCO 500M