Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDE1KS217A06A3
Cod. Produttore
DE1KS217A06A37
Cod. EAN
3389110341737

Informazioni di prodotto

TeSys LG - enclosure for DOL starter - with 2 pushbuttons - emergency stop

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TeSys LG - enclosure for DOL starter - with 2 pushbuttons - emergency stop

esecuzione

struttura

adatto per arresto d’emergenza

profondità

157 mm

larghezza

175 mm

grado di protezione (IP)

IP55

materiale della scatola

plastica

altezza

165 mm

Serie

TeSys_LE

Produttore

TeSys LG - enclosure for DOL starter - with 2 pushbuttons - emergency stop