Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7721012
Cod. Produttore
7721012
Cod. EAN
8024873025009

Informazioni di prodotto

La cassetta SPCP 181810 T offre una soluzione robusta e versatile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Design modulare che semplifica l'integrazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura degli impianti elettrici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie all’efficienza dell’installazione
CASSETTA SPCP 181810 T7721012 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA SPCP 181810 T7721012 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

175 mm

altezza

175 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato