Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7770016
Cod. Produttore
7770016
Cod. EAN
8024873020417

Informazioni di prodotto

La cassetta SABP 182510 G offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla piastra di montaggio a profondità regolabile
  • Adattabilità a diverse situazioni e ambienti
  • Materiali robusti per una lunga durata e stabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante in colore grigio RAL 7035, adatto a ogni ambiente
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Possibile risparmio energetico grazie a installazioni ottimizzate
La cassetta SABP 182510 G è un prodotto versatile e funzionale, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzata in plastica di alta qualità, presenta un elegante colore grigio RAL 7035, che la rende adatta a qualsiasi ambiente. La cassetta è dotata di una piastra di montaggio a profondità regolabile, garantendo una facile installazione e adattabilità a diverse situazioni. Questo design innovativo non solo facilita il montaggio, ma assicura anche la stabilità e la sicurezza necessarie per l'utilizzo in applicazioni elettriche. Grazie alla sua costruzione robusta e al design pratico, la cassetta SABP 182510 G è la scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, offrendo prestazioni affidabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: La cassetta SABP 182510 G è un prodotto versatile e funzionale, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzata in plastica di alta qualità, presenta un elegante colore grigio RAL 7035, che la rende adatta a qualsiasi ambiente. La cassetta è dotata di una piastra di montaggio a profondità regolabile, garantendo una facile installazione e adattabilità a diverse situazioni. Questo design innovativo non solo facilita il montaggio, ma assicura anche la stabilità e la sicurezza necessarie per l'utilizzo in applicazioni elettriche. Grazie alla sua costruzione robusta e al design pratico, la cassetta SABP 182510 G è la scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, offrendo prestazioni affidabili e durature nel tempo.

colore

Grigio

larghezza

175 mm

altezza

250 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP67

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato