Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHYPO16MN
Cod. Produttore
HYPO16MN
Cod. EAN
8006588191040

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 363x363x97 mm
  • Serie: Hypogeo rev4.0
  • Numero utenze: 16 incrementabile
  • Protezione: IP52 tra cornice e pavimento
  • Apertura coperchio: Con pulsante e asta apertura
  • Spessore inserto coperchio: 9 mm
  • Materiale coperchio: Inox antisdrucciolo
  • Carico concentrato: 2,5 kN (IEC 61084-2-2)
Descrizione del produttore: Cassetta portautensili modulare con coperchio di colore nero, progettata per garantire resistenza e praticità nell'organizzazione degli strumenti elettrici. Realizzata con materiali robusti per un utilizzo duraturo, è ideale per professionisti che necessitano di una soluzione funzionale e compatta per il trasporto e la conservazione degli apparecchi elettrici. La struttura modulare consente una facile integrazione con altri componenti, offrendo versatilità e comodità nell'uso quotidiano.

colore

Altro

numero di scatole per apparecchi

4

con incavo per rivestimento pavimenti

esecuzione coperchio

Quadrato

Produttore

Cassetta portautensili modulare 16 scomparti con coperchio nero per utensili elettrici