Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHYPO16X
Cod. Produttore
HYPO16X
Cod. EAN
8006588191033

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Copertura: Acciaio inox antisdruciolo
  • Capacità: 16 moduli
  • Protezione: IP52 con guarnizione HG04
  • Carico concentrato: 2.500 N (IEC 61084-2-2)
  • Apertura: Con attrezzo, max 85°
  • Serie: Hypogeo
Descrizione del produttore: Cassetta portautensili modulare con copertura in acciaio inox, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione di apparecchiature elettriche, offre una struttura robusta e funzionale con capacità di contenere fino a 16 moduli. La finitura in inox assicura protezione contro la corrosione e un aspetto professionale, rendendola adatta sia ad ambienti industriali che civili. La cassetta è dotata di un coperchio eseguibile che facilita l’accesso e la manutenzione degli impianti elettrici.

colore

Altro

numero di scatole per apparecchi

4

con incavo per rivestimento pavimenti

esecuzione coperchio

Quadrato

Produttore

Cassetta portautensili modulare 16 moduli copertura acciaio inox per impianti elettrici industriali e civili