Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHYPOSM
Cod. Produttore
HYPOSM
Cod. EAN
8006588190067

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Protezione: IP52 con guarnizione HG04
  • Carico concentrato: 2.500 N con coperchio inox
  • Apertura coperchio: Con attrezzo, max 85°
  • Chiusura coperchio: Spontanea per gravità
  • Compatibilità: Tutte marche apparecchi nazionali
  • Serie: Hypogeo Small-503
Descrizione del produttore: Cassetta portautensili modulare con coperchio opaco, progettata per l’installazione di apparecchiature elettriche multiple. Realizzata per ospitare fino a quattro scatole per apparecchi, garantisce una gestione ordinata e sicura dei collegamenti elettrici. Il design robusto e funzionale assicura protezione e facilità di accesso, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni professionali in ambito elettrico.

colore

Nero

numero di scatole per apparecchi

4

con incavo per rivestimento pavimenti

esecuzione coperchio

Rettangolare

Produttore

Cassetta portautensili modulare 14 moduli con coperchio opaco per apparecchiature elettriche