Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHYPOSM503
Cod. Produttore
HYPOSM503
Cod. EAN
8006588191002

Informazioni di prodotto

  • Serie: Hypogeo Small-503
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Capacità: 11 moduli
  • Coperchio: Finitura opaca, rinforzo metallico
  • Protezione: IP52 tra cornice e pavimento
  • Carico concentrato: 2.500 N con coperchio inox
  • Apertura: Con attrezzo, max 85°
  • Materiale: Policarbonato UL94-V2, nero
Descrizione del produttore: Cassetta portautensili da incasso con capacità di 11 moduli, caratterizzata da un coperchio con finitura opaca. Progettata per l'organizzazione e la protezione di apparecchiature elettriche, offre una soluzione pratica e funzionale per l'installazione di componenti elettrici in ambienti professionali. La struttura robusta garantisce sicurezza e durata nel tempo, facilitando l'accesso e la gestione dei dispositivi installati.

colore

Nero

numero di scatole per apparecchi

3

con incavo per rivestimento pavimenti

esecuzione coperchio

Rettangolare

Produttore

Cassetta portautensili incasso 11 moduli coperchio opaco per apparecchiature elettriche