Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHYPOSM503I
Cod. Produttore
HYPOSM503I
Cod. EAN
8006588191019

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Moduli: 11 moduli
  • Coperchio: acciaio inox antisdruciolo
  • Materiale: policarbonato UL94-V2
  • Protezione: IP52 con guarnizione HG04
  • Carico concentrato: 2.500 N (IEC 61084-2-2)
  • Apertura: con attrezzo, max 85°
  • Serie: Hypogeo Small-503
Descrizione del produttore: Cassetta portautensili da incasso con 11 moduli, dotata di coperchio in acciaio inox. Progettata per l’organizzazione e la protezione di componenti elettrici, offre robustezza e resistenza grazie alla struttura in materiale durevole e al rivestimento in acciaio inox. Ideale per installazioni a pavimento, garantisce un accesso sicuro e ordinato alle prese e ai dispositivi elettrici, combinando funzionalità e design professionale.

colore

Altro

numero di scatole per apparecchi

3

con incavo per rivestimento pavimenti

esecuzione coperchio

Rettangolare

Produttore

Cassetta portautensili incasso 11 moduli coperchio acciaio inox per componenti elettrici